Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450GB SAS 15000rpm 3.5" 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450GB SAS 15000rpm 3.5" 3.5"
DELL 450GB SAS 15000rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12595545
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     XX517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
450 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.