Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuratus MOUNA-SIL-UCBK Maus PS/2 Optisch 800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accuratus MOUNA-SIL-UCBK Maus PS/2 Optisch 800 DPI
Accuratus MOUNA-SIL-UCBK Maus PS/2 Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12507670
Hersteller:
     Accuratus
Herst.-Nr.:
     MOUNA-SIL-UCBK
EAN/GTIN:
     5060055461305
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
155 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
68 x 115 x 42 mm
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Silikon
Maus
Zweck
Medizinisch
Geräteschnittstelle
PS/2
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Tasten
Knopfanzahl
5
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
800 DPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.