Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300GB hot-plug dual-port SAS HDD 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB hot-plug dual-port SAS HDD 2.5"
HPE 300GB hot-plug dual-port SAS HDD 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12468229
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     627195-001
EAN/GTIN:
     5711045341922
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.7 mm
Höhe
16 mm
Tiefe
138.4 mm
Gewicht
450 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.