Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 51320 Mop-Zubehör Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 51320 Mop-Zubehör Grün
Leifheit 51320 Mop-Zubehör Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12321605
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     51320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Fenster-Abzieher
Wer den Fensterreiniger von Leifheit kauft, der kann gleich drei Arbeitsschritte auf einmal erledigen: Denn das Produkt reinigt dank des Rundum-Bezugs aus Mikrofaser Rahmen und Schreiben in einem Schritt. Gleichzeitig verfügt es über eine hochwertige Gummilippe, die das streifenfreie Abziehen der Fenster ermöglicht. Außerdem ist der Fensterwischer Window & Frame Cleaner L von Leifheit mit einem beweglichen Wischgelenk ausgestattet. Mit dessen Hilfe lässt sich in Schlangenlinien reinigen. Zudem verfügt der Fensterabzieher über drei Stufen, um den optimalen Reinigungswinkel einzustellen. Mit seiner Wischbreite von 32 cm reinigt der Abzieher selbst große Fenster im Nu. Um auch Dachfenster, Wintergärten und Co. problemlos putzen zu können, hat der Fensterwischer Window & Frame Cleaner L von Leifheit eine Click-Verbindung. Dank dieser ist er mit allen Leifheit Click-System-Stielen kombinierbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
51325
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.