Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 146GB, 3G, SAS, 10K, SFF 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 146GB, 3G, SAS, 10K, SFF 2.5"
HPE 146GB, 3G, SAS, 10K, SFF 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1231877
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     418367-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Serial Attached SCSI ist die logische Weiterentwicklung von SCSI einschließlich Vorteilen durch die gut eingeführte Software und die serielle elektrische und physische ATA-Schnittstelle. SAS wird diesen Anforderungen vollständig gerecht und sorgt gleichzeitig auch für eine optimale Leistung.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
3 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Größe (Imperial)
7 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
725 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.