Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar SKYQUATRO LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar SKYQUATRO LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau
Telestar SKYQUATRO LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12302195
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5930504
EAN/GTIN:
     4024035305042
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Die LNBs der SKY-Serie zeichnen sich durch hervorragende Empfangseigenschaften bei niedrigem Rauschmaß und Stromverbrauch aus. Die digitaltauglichen Empfangsköpfe eignen sich, je nach Ausführung, zur Versorgung von einem, zwei, vier oder mehreren Teilnehmern mit Fernseh- und Rundfunksignalen via Satellit. Die LNBs sind mit allen gängigen Satellitenschüsseln kombinierbar, die über eine Feedhornaufnahme von 40mm verfügen. Auch die Kombination mehrerer LNBs zum Empfang unterschiedlicher Sat-Positionen über eine Multifeedanlage ist möglich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 1950 / 1100 - 2150 MHz
Farbe
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Gewicht
290 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
290 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.