Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragant NL-651EUSB GPS-Empfänger-Modul USB 50 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragant NL-651EUSB GPS-Empfänger-Modul USB 50 Kanäle
Tragant NL-651EUSB GPS-Empfänger-Modul USB 50 Kanäle
Tragant NL-651EUSB GPS-Empfänger-Modul USB 50 Kanäle
Tragant NL-651EUSB GPS-Empfänger-Modul USB 50 Kanäle
Tragant NL-651EUSB GPS-Empfänger-Modul USB 50 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12300547
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     61845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
GPS Maus
GPS Module im Gegensatz zu Engine Boards, sind komplett fertig aufgebaute Empfänger, mit Patchantenne, Stützbatterie usw.. Technischer Sachverstand ist an dem Punkt der Inbetriebnahme und des Anschlusses nötig. Es müssen noch die Anschlusskabel montiert werden. AssistNow ist ein Standard-A-GPS-Dienst, der die Leistung des GPS-Empfängers steigert, indem eine Position beinahe unverzüglich berechnet werden kann, selbst bei schwierigen Empfangsbedingungen. A-GPS verbessert alle GPS-fähigen Anwendungen, insbesondere solche, die eine ständige Betriebsbereitschaft erfordern, beispielsweise Anwendungen für das Flottenmanagement oder GPS-fähige Handgeräte, deren Nutzer unmittelbar auf ortsgebundene Dienstleistungen zugreifen möchten, unabhängig von den Empfangsbedingungen. Ohne A-GPS muss ein GPS-Empfänger mindestens 4 Satelliten in direkter Sichtlinie lokalisieren und dann ihre Standortdaten herunterladen. Dieser Vorgang benötigt unter optimalen Empfangsbedingungen 30 Sekunden und kann bei schlechteren Bedingungen sehr viel länger dauern, z. B. in einer städtischen Umgebung oder im Innern eines Gebäudes, wo der GPS-Empfang schwächer ist. AssistNow schickt die Daten unmittelbar an den GPS-Empfänger und ermöglicht so eine schnelle Positionsberechnung. Der Offline-Dienst liefert Unterstützungsdaten, die bis zu 14 Tagen gültig sind. Die Nutzer können deshalb für längere Zeiträume von einer gesteigerten Satellitenerfassungsleistung profitieren und brauchen nur gelegentlich eine Internetverbindung, um die Unterstützungsdaten zu aktualisieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Landkarten datums
WGS-84
Akku/Batterie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 18000 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
4 G
GPS-Leistungen
Schnittstelle
USB
Sensitivität
160 dBmW
Anzahl Kanäle
50 Kanäle
Chipsatz
u-blox 6
Signale benutzt
L1
Frequenz
1575.42 MHz
Erwerb Zeiten - kalt
30 s
Erwerb Zeiten - heiß
3.5 s
Erwerb Zeiten - warm
25 s
GPS Genauigkeit - Geschwindigkeit
0.1 m/s
Updaterate
5 Hz
Navigationsprotokolle
GGA, GSA, GSV, NMEA 0183, RMC, VTG
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
7.9 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.