Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 929003809601 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 929003809601 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809601 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809601 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809601 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809601 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809601 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122742669
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003809601
EAN/GTIN:
     8720169319035
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten gu10
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
200 g
Durchmesser
90 mm
Rezessionsstrecke
100 mm
Ausschnittbreite
70 mm
Ausschnittlänge
70 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
400 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Platzierung
Zimmerdecke
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.