Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 929003809301 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 929003809301 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809301 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809301 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809301 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809301 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809301 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809301 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809301 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122742665
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003809301
EAN/GTIN:
     8720169318854
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten gu10
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Sonstige Funktionen
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
100 mm
Länge (mm)
90 mm
Gewicht
590 g
Rezessionsstrecke
100 mm
Ausschnittbreite
70 mm
Ausschnittlänge
70 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Variabel, Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1200 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4.2 W
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Platzierung
Zimmerdecke
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
860 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 206,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.