Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 929003812901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 929003812901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003812901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003812901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003812901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003812901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003812901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003812901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003812901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122742402
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003812901
EAN/GTIN:
     8720169321014
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Diese drei Hue Xamento Einbau-Downlights in Silber passen mit ihrem modernen Design, ihrem smartem Licht in Millionen Farben und der Schutzart IP44 in jedes Badezimmer. Bringe Spaß in Deinen Alltag oder dimme das Licht, um Dich zu entspannen.

Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen
Die Hue Bridge schaltet die Funktionen frei, die smarte Beleuchtung wirklich intelligent machen: Steuerung von unterwegs, Sprachsteuerung, automatische Beleuchtung und vieles mehr. Füge eine Hue Bridge zu Deiner Einrichtung hinzu, um beeindruckende Erlebnisse zu schaffen, auf sichere und zuverlässige Technologie zuzugreifen uvm. Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines einzigartigen smarten Lichtsystems.

Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.
Diese Lampen und Leuchten ermöglichen verschiedene Lichtschattierungen von warmem bis kühlem Weißlicht. Sie sind komplett dimmbar, von hellem Leuchten bis zu schummerigem Nachtlicht. Stelle Dein Licht genau so wie Du es für Deine täglichen Aktivitäten brauchst, auf die richtige Temperatur und Helligkeit ein.

Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App
Steuere mit der Hue Bluetooth App Deine smarten Hue Lampen in einem einzelnen Raum Deines Zuhauses.Füge bis zu 10 smarte Lampen hinzu und steuere sie alle mit einer Berührung auf Deinem mobilen Gerät.

Steuere Lampen mit Deiner Stimme
Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.

Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen
Verwandele Dein Zuhause mit mehr als 16 Millionen Farben. Erzeuge sofort die zu jedem Ereignis passende Atmosphäre. Ein Fingertipp genügt und schon entsteht eine festliche Partystimmung. Verwandele Dein Wohnzimmer in ein Kino, verschönere Deine Einrichtung mit farbigen Akzenten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wasserbeständige smarte Badezimmerleuchte (IP44)
Die smarten Philips Hue Badezimmerleuchten wurden intensiv getestet. Die Leuchten sind wasserbeständig und eignen sich daher ideal als Beleuchtung in feuchten Umgebungen. Jede Badezimmerleuchte erfüllt die Richtlinien der Schutzklasse IP44.
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Sonstige Funktionen
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
192 mm
Länge (mm)
93 mm
Gewicht
590 g
Rezessionsstrecke
100 mm
Ausschnittbreite
70 mm
Ausschnittlänge
70 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Chrom
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1200 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Platzierung
Zimmerdecke
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
860 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 216,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.