Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue 929003811801 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue 929003811801 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003811801 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003811801 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003811801 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003811801 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122742392
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003811801
EAN/GTIN:
     8720169320352
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten gu10
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Sonstige Funktionen
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Höhe
109 mm
Länge (mm)
305 mm
Gewicht
960 g
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
800 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Platzierung
Zimmerdecke
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1310 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.