Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue 929003810201 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue 929003810201 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810201 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810201 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810201 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810201 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810201 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810201 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122742376
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003810201
EAN/GTIN:
     8720169319394
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
153 mm
Länge (mm)
425 mm
Gewicht
1150 g
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1600 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Platzierung
Zimmerdecke
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
144.5 mm
Verpackungstiefe
523 mm
Verpackungshöhe
206 mm
Paketgewicht
1640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 291,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.