Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue 929003810101 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue 929003810101 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810101 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810101 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810101 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810101 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810101 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810101 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips Hue 929003810101 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122742375
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003810101
EAN/GTIN:
     8720169319332
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Sonstige Funktionen
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Höhe
153 mm
Länge (mm)
195 mm
Gewicht
890 g
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1200 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Platzierung
Zimmerdecke
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
294.5 mm
Verpackungstiefe
293 mm
Verpackungshöhe
206 mm
Paketgewicht
1430 g
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 262,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.