Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 929003809901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 929003809901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Philips 929003809901 Smart Lighting Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122742373
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003809901
EAN/GTIN:
     8720169319219
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten gu10
einbauleuchten
Ausgestattet mit einem eleganten eckigen Gehäuse und einem farbfähigen, in jede Richtung lenkbaren Spot taucht dieses Spotlight jede Situation in die perfekte Farbe.

Finde die idealen Lichtszenen für Deine täglichen Aktivitäten
Erleichtere und verschönere Deinen Alltag mit vier voreingestellten Lichtszenen, die speziell für Deine täglichen Aktivitäten entwickelt wurden: Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Die zwei Szenen mit kühleren Tönen, Energie tanken und Konzentrieren, beleben Dich am Morgen oder sorgen für Konzentration. Die wärmeren Szenen Lesen und Entspannen machen es Dir einfacher, ein gutes Buch zu genießen oder innerlich zur Ruhe zu kommen.

Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen
Die Hue Bridge schaltet die Funktionen frei, die smarte Beleuchtung wirklich intelligent machen: Steuerung von unterwegs, Sprachsteuerung, automatische Beleuchtung und vieles mehr. Füge eine Hue Bridge zu Deiner Einrichtung hinzu, um beeindruckende Erlebnisse zu schaffen, auf sichere und zuverlässige Technologie zuzugreifen uvm. Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines einzigartigen smarten Lichtsystems.

Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.
Diese Lampen und Leuchten ermöglichen verschiedene Lichtschattierungen von warmem bis kühlem Weißlicht. Sie sind komplett dimmbar, von hellem Leuchten bis zu schummerigem Nachtlicht. Stelle Dein Licht genau so wie Du es für Deine täglichen Aktivitäten brauchst, auf die richtige Temperatur und Helligkeit ein.

Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App
Steuere mit der Hue Bluetooth App Deine smarten Hue Lampen in einem einzelnen Raum Deines Zuhauses.Füge bis zu 10 smarte Lampen hinzu und steuere sie alle mit einer Berührung auf Deinem mobilen Gerät.

Steuere Lampen mit Deiner Stimme
Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.

Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen
Verwandele Dein Zuhause mit mehr als 16 Millionen Farben. Erzeuge sofort die zu jedem Ereignis passende Atmosphäre. Ein Fingertipp genügt und schon entsteht eine festliche Partystimmung. Verwandele Dein Wohnzimmer in ein Kino, verschönere Deine Einrichtung mit farbigen Akzenten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Sonstige Funktionen
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
100 mm
Länge (mm)
90 mm
Gewicht
200 g
Rezessionsstrecke
100 mm
Ausschnittbreite
70 mm
Ausschnittlänge
70 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
400 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Platzierung
Zimmerdecke
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.