Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12245828
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003052
EAN/GTIN:
     5099206033139
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Der winzige Logitech® Unifying-Empfänger kann – ohne beschädigt zu werden – ständig in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben, selbst wenn Sie es transportieren. Und über denselben Empfänger können Sie weitere Geräte hinzufügen.

Nur ein Tastendruck
Über acht Sondertasten haben Sie sofortigen Zugriff auf Ihre Musik, Ihr E-Mail-Programm und vieles mehr.

Einmal aufgeladen, immer einsatzbereit

Dank der intelligenten Energieverwaltung halten die Batterien jahrelang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 18 x 149 mm
Tastaturgewicht
498 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
137 mm
Höhe des Versandkartons
174 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
31.8 mm
Verpackungstiefe
454.15 mm
Verpackungshöhe
158.8 mm
Paketgewicht
658 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-006350
ab € 36,58*
Zubehör
Logitech
920-006351
ab € 24,31*
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,52*
Zubehör
Logitech
920-007127
ab € 34,75*
Zubehör
Logitech
920-007128
ab € 35,09*
Zubehör
Logitech
920-002516
ab € 7,96*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 18,70*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 61,64*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 20,15*
Zubehör
Logitech
920-003967
ab € 29,38*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 52,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.