Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinkly Strings USB-C Pearls Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twinkly Strings USB-C Pearls Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly Strings USB-C Pearls Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly Strings USB-C Pearls Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly Strings USB-C Pearls Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly Strings USB-C Pearls Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly Strings USB-C Pearls Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly Strings USB-C Pearls Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Twinkly Strings USB-C Pearls Intelligente Strangleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122334341
Hersteller:
     Twinkly
Herst.-Nr.:
     TWKP200RGB-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Kompatibilität
Twinkly App (iOS and Android), Homey,Razer Chroma™ RGB,OMEN Light Studio on OMEN Gaming Hub
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Länge (mm)
2000 mm
Durchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Strangleuchte
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Mehrfarbig
Glühlampenform
Rund
Farbwechsel
Ja
Anzahl der Farben
16000000 Farben
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.