Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
PocketBook InkPad X Pro eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122074824
Hersteller:
     PocketBook
Herst.-Nr.:
     7640152097485
EAN/GTIN:
     7640152097485
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.3 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink
Display-Auflösung
1404 x 1872 Pixel
Graustufen
16
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Höhe
249 mm
Tiefe
7.7 mm
Breite
173.4 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Mitgelieferte Software
Android 8.1
Version des Betriebsystems
Android 8.1
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
RAM-Kapazität
2000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Design
Produktfarbe
Grau
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Eingabestift
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: e-book reader
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 250,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.