Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Insert 63/1 Aufbewahrungskorb Quadratisch Polystyrene Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit EuroPlus Insert 63/1 Aufbewahrungskorb Quadratisch Polystyrene Rot
Allit EuroPlus Insert 63/1 Aufbewahrungskorb Quadratisch Polystyrene Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121564896
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456315
EAN/GTIN:
     4005187563153
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Farbige Einsatzboxen in 63 mm Höhe für die Bestückung von Sortimentskästen und Kleinteilekoffer. Auch als Einteilung für Schublade, Schrank und Regal geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Rot
Form
Quadratisch
Material
Polystyrene
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
63 mm
Innenmaße (B x T x H)
48 x 48 x 60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
456310
€ 1,90*
Sonstiges
Allit
456312
€ 2,22*
Sonstiges
Allit
456313
€ 2,02*
Sonstiges
Allit
456314
€ 2,69*
Sonstiges
Allit
456317
€ 2,35*
Sonstiges
Allit
456318
€ 2,63*
Sonstiges
Allit
456319
€ 2,93*
Sonstiges
Allit
456316
€ 2,12*
Sonstiges
Allit
456311
€ 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.