Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White GU10 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth/Zigbee 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White GU10 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth/Zigbee 4,2 W
Philips Hue White GU10 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth/Zigbee 4,2 W
Philips Hue White GU10 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth/Zigbee 4,2 W
Philips Hue White GU10 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth/Zigbee 4,2 W
Philips Hue White GU10 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth/Zigbee 4,2 W
Philips Hue White GU10 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth/Zigbee 4,2 W
Philips Hue White GU10 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth/Zigbee 4,2 W
Philips Hue White GU10 Intelligenter Einbaustrahler Bluetooth/Zigbee 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121509752
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003666901
EAN/GTIN:
     8720169230170
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Arbeitet mit Microsoft Cortana
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
1 Glühbirne(n)
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Stromverbrauch (max.)
4.2 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
49 g
Durchmesser
50 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühbirnengröße
GU10
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Weiches Weiß, Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
400 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
4.2 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Nennspitzenintensität
677 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.