Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid R001531 Mop-Zubehör Moppgriff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid R001531 Mop-Zubehör Moppgriff Grau
Rubbermaid R001531 Mop-Zubehör Moppgriff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12072302
Herst.-Nr.:
     R001531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
FLACH- UND FALTMOPPSYSTEM
Eine komplette Reihe von Mopphaltern und Mopps zur Desinfektion und Reinigung.

- Aluminiumstiel für alle Mopphalter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Moppgriff
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.5 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
1390 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
R050839
ab € 72,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.