Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2956-73 26,6 l Rechteckig Polyethylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2956-73 26,6 l Rechteckig Polyethylen Blau
Rubbermaid 2956-73 26,6 l Rechteckig Polyethylen Blau
Rubbermaid 2956-73 26,6 l Rechteckig Polyethylen Blau
Rubbermaid 2956-73 26,6 l Rechteckig Polyethylen Blau
Rubbermaid 2956-73 26,6 l Rechteckig Polyethylen Blau
Rubbermaid 2956-73 26,6 l Rechteckig Polyethylen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12072292
Herst.-Nr.:
     FG295673 BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallkörbe und Zusatzbehälter Eine einfache und effiziente Recyclingmethode. - Zusatzbehälter können innen oder außen am Papierkorb für effiziente Mülltrennung angebracht werden. - Der Schwingdeckel verbirgt den Inhalt. - Für den Einsatz in Systemen mit bereits vorhandenen Büro-Abfallbehältern und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
289 mm
Höhe
308 mm
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
297 mm
Verpackungshöhe
657 mm
Paketgewicht
7080 g
Merkmale
Fassungsvermögen
26.6 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polyethylen
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
PCR
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295073BLA
ab € 9,65*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG306600BLA
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.