Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Pro Apple M 1 TB 27,9 cm (11") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPad Pro 11" WiFi 1TB 5Gen (2024) space schwarz
Apple iPad Pro 11" WiFi 1TB 5Gen (2024) space schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120566940
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MVVE3NF/A
EAN/GTIN:
     195949223525
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
iPad Pro
Leistunglaublich.

Das ultimative iPad Erlebnis mit der fortschrittlichsten Technologie.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batterie enthalten
Ja
Batteriekapazität
31.29 Wh
Kontinuierliche Videowiedergabe
10 h
Browsingzeit (WLAN)
10 h
Leistungen
iBeacon
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Zugänglichkeitsmerkmale
AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
LiDAR-Sensor
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Objektivabdeckungsmaterial
Saphirglas
Digitaler Zoom
5 x
Autofokus
Ja
Panorama
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Bildstabilisator
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Smart HDR 4
Filmische Videostabilisierung
Ja
Videoaufnahme
Ja
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Video-Capture Geschwindigkeit
240 fps
Video-Stabilisator
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Bildschirm-Blitz
Ja
Geolokalisation
Ja
Berstmodus
Ja
Stereo-Aufnahme
Ja
Hochformat
Ja
Porträtbeleuchtung
Ja
Portrait-Lichteffekte
Contour, Natürlich/Natur, Stage Mono, High‑Key Mono, Bühne, Studio
Unterstützte Kamera-Bildformate
HEIF, JPEG
Unterstützte Kamera-Videoformate
H.264, HEVC, ProRes
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Grafik
Grafikkarte-Familie
Apple
Grafikadapter-Kerne
10
Beschleunigung der Strahlenverfolgung
Ja
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
True Tone, Breite Farbe (P3)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
Flash
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Telefoneigenschaften
Räumliches Audio
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Apple
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessor
M4
Prozessorgeneration
Apple M 4th Gen
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
6
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
120 GB/s
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11 "
Display-Auflösung
2420 x 1668 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Marketingname Displaytechnologie
Ultra Retina XDR
Helligkeit
1000 cd/m²
Display Glasart
Standard-Glas
Pixeldichte
264 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Anti-Reflexionsbeschichtung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Mikrofonanzahl
4
Mikrofon-Modi
Voice Isolation, Wide Spectrum
Dolby-Technologie
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.5 mm
Tiefe
249.7 mm
Höhe
5.3 mm
Gewicht
444 g
Verpackungsbreite
264.5 mm
Verpackungstiefe
188.9 mm
Verpackungshöhe
33.3 mm
Paketgewicht
760 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
AirPlay
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Energie
Netzteilstärke
20 W
Software
Plattform
iPadOS
Installiertes Betriebssystem
iPadOS 17
Virtueller Assistent
Apple Siri
Mitgelieferte Software
App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.499,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,56*
€ 1.918,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,50*
€ 1.870,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,67*
€ 1.833,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.499,67*
€ 1.784,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,45*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,61*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.