Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SOPA0500 Solarmodul 500 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Solarmodul 1x 500W inkl. 2m MC4 Kabel (Speditionsversand)
Schwaiger Solarmodul 1x 500W inkl. 2m MC4 Kabel (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120466318
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOPA0500
EAN/GTIN:
     4004005043211
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Ein Balkonkraftwerk ist eine Mini-Solaranlage, die mit einem Stecker an das Stromnetz von Haus oder Wohnung angeschlossen wird. Mit einem SCHWAIGER Balkonkraftwerk hat jedermann der über einen Balkon oder eine Terrasse verfügt die Möglichkeit, aktiv und verantwortungsvoll am Prozess einer nachhaltigen Stromerzeugung teilzunehmen und seinen ganz persönlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Das SCHWAIGER SOPA0500 ist ein innovatives und leistungsstarkes Solarpanel, das mit 144 halbgeschnittenen Zellen und einer Leistung von 500 W ideal für den Einsatz an den eigenen 4 Wänden ist. Die weiße Rückseitenfolie des Moduls minimiert die Wärmeabsorption bei Sonneneinstrahlung und führt zu einer höheren Modul-Effizienz. Es ist für langfristige Zuverlässigkeit und Leistung optimiert.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
500 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
38.8 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
12.89 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
48 V
Kurzschlussstrom (Isc)
13.54 A
Maximale Leistung (STC)
500 W
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gehärtetes Glas
Gehäusedicke
3.2 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Eloxiertes Aluminium
Anti-Reflexionsbeschichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anzahl Zellen
132
Kabellänge
5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
2094 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
1134 mm
Gewicht
26000 g
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 500w, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.