Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 20080 Magazin- & Buch-Cover Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 20080
HERMA 20080
HERMA 20080 Detail 1
HERMA 20080 Detail 2
HERMA 20080 Detail 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120349450
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20080
EAN/GTIN:
     4008705200806
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Der HERMA Heftschoner X aus robustem Karton, ist einmalig und geheimnisvoll. Steht das leuchtende, veredelte X auf der Vorderseite für die Variable in der Mathematik, als Code für ein Geheimnis, für das kreative Element oder als Unbekannte für den Inhalt des Heftes, welches geschützt wird? Der Heftschoner der Serie X ist nicht nur ein einfacher Schutzumschlag, sondern ein Tor zu einer Welt voller Abenteuer und Geheimnisse, mystisch und vielfältig. Dieser weiße Heftschoner X hat das Format DIN A4 und ist mit kunstvollen Hexagonen verziert, diese sind mit feinen Blattstrukturen gefüllt, die eine faszinierende organische Struktur erzeugen. Der Blick auf das coole Design mit dem leuchtenden, veredelten X entfesselt die Kreativität und bringt spielend die Gedanken aufs Papier. Ob in der Schule, beim Lernen oder in der Freizeit – dieser Heftschoner ist der perfekte Begleiter für alle, die das Besondere suchen: Die neue Serie X.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Karton
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.