Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4925 Tintenpatrone Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Austauschkissen Printy 6/4925, 2 Stück Version: 3 - blau
Austauschkissen Printy 6/4925, 2 Stück Version: 3 - blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120263734
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     14108
EAN/GTIN:
     9008056141082
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4925, 4925 Typomatic
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
Austrian Ecolabel Indelible DIN ISO 14145-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.