Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Signature Slim Combo MK950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Signature Slim Combo MK950
Logitech Signature Slim Combo MK950
Logitech Signature Slim Combo MK950
Logitech Signature Slim Combo MK950
Logitech Signature Slim Combo MK950
Logitech Signature Slim Combo MK950
Logitech Signature Slim Combo MK950
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120131350
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012486
EAN/GTIN:
     5099206119222
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
433.8 x 134.8 x 23.1 mm
Tastaturgewicht
685 g
Produktabmessungen (B x T x H)
61 x 108.2 x 38.8 mm
Mausgewicht
101.3 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB-Empfänger
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tilting Scroll
Ja
Hyper-fast Scrolling
Ja
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Vorwärts, Zurück (Aktion)
Maus Batterietyp
AA
Maus-Akku-Technologie
Alkali
Maus Batterielebensdauer
24 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 9.0, iOS 14, iPadOS 14
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
60 g
Betätigungspunkt
1.2 mm
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
1115 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-012596
€ 116,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.