Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Signature Slim K950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Signature Slim K950
Logitech Signature Slim K950
Logitech Signature Slim K950
Logitech Signature Slim K950
Logitech Signature Slim K950
Logitech Signature Slim K950
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120131344
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012455
EAN/GTIN:
     5099206118492
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
433.8 x 134.8 x 23.1 mm
Tastaturgewicht
685 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iPadOS 14
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.