| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-120112120 Herst.-Nr.: 4052025980245 EAN/GTIN: 4052025980245 |
| |
|
| | |
| Diese niedliche Hängelampe bezaubert durch ihr Himmel-Design und schafft eine gemütliche Atmosphäre. Der runde Lampenschirm mit dem kleinen Mobile, bestehend aus Wolken- und Sternen, bringt Kinderaugen zum strahlen. Die Deckenhängelampe begeistert Mädchen sowie Jungs und darf in keinem Kinderzimmer fehlen. Verabschiede die kleinen Abenteurer nach einem anstrengenden Tag ins Traumland oder sorge am Morgen für ein sanftes Aufwachen. Die Pendelleuchte eignet sich auch ideal für das Spielzimmer. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Blau, Grau, Weiß | | Empfohlene Platzierung | Kinderzimmer | | Form | Rund | | Befestigungstyp | Oberfläche | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Gehäusematerial | Baumwolle, Metall | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 350 mm | | Höhe | 1600 mm | | Gewicht | 500 g | Energie | Leistung | 60 W | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsspannung | 230 V | Ergonomie | Kabellänge | 1.12 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |