Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
iPad
>
iPad Zubehör
>
iPad Tastatur
>
Artikel
DEQSTER Smart Rugged Touch Plus Keyboard 10.2"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-119844554
Hersteller:
DEQSTER
Herst.-Nr.:
90-2000012
EAN/GTIN:
4260734840921
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Ein magisches Tor zu deiner digitalen Oase: Entdecke das Smart Rugged Touch Plus Keyboard, das mehr als nur ein simples iPad-Zubehör ist. Es ist dein treuer Begleiter auf der Reise durch die unendlichen Weiten des digitalen Kosmos. Dank des zauberhaften Apple Smart Connectors, der mit dem MFI-Siegel wie ein Ritterschlag der Technologie versehen ist, findest du eine nahtlose und mühelose Verbindung zu deinem Tablet – ganz ohne die Wirren von Bluetooth oder den Sorgen um die Batterielaufzeit.
Stell dir vor, du hältst ein Schild gegen die Widrigkeiten des Alltags in den Händen: robust, unerschütterlich und mit der MIL-STD-810H Norm als Rüstung, um dein digitales Fenster zur Welt vor Stürmen, Kratzern und dem Sprühregen des Lebens zu schützen.
Das Design dieses Keyboards gleicht einem Thron, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist, ein Podium, das es dir ermöglicht, dein Tablet in den perfekten Winkel für Schreibmarathons, Lesenächte unter Sternen oder Kinomomente einzustellen. Ein geheimer Halter wartet darauf, deinen DEQSTER Pencil, Apple Pencil oder Logitech Crayon in den Kampfpausen sicher zu verwahren. Die versiegelten Tasten flüstern dir bei jedem Tipp zu, dass kleine Missgeschicke ihnen nichts anhaben können, während das großzügige Trackpad deine Befehle mit der Grazie eines Tänzers entgegennimmt.
Beweise deine Individualität mit der unverhüllten Rückseite des Cases, ein Leinwand für deine Kreativität, die es dir erlaubt, dein iPad mit Bildern oder Stickern zu einer Erweiterung deines Selbst zu machen. Jedes Detail dieses Keyboards wurde mit dem Gedanken entworfen, dein digitales Erlebnis zu einem Fest für Schutz, Komfort und Effizienz zu machen, ohne dabei die Ästhetik zu vergessen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad 10.2" (7./.8./.9. Gen.)
Produktfarbe
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Fallbeständig, Kratzresistent, Schockresistent, Spill-resistant, Spritzwassergeschützt, Vibrationsbeständig
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
725 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Verpackungsdaten
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Verpackungssprachen
Deutsch, Englisch
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur - Tastenanzahl
78
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Multimedia-Tasten
Ja
Systemanforderung
Unterstützung anderer Betriebsysteme
iPadOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iPadOS 13, iPadOS 14
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 168,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AirVision M1 Smart Glasses
Asus
90LJ00L5-B01370
€ 577,01*
Ähnlich
ASUS BE248CFN Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B02K70
€ 220,48*
Ähnlich
ASUS BE248QF Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B01K70
€ 190,65*
Ähnlich
ASUS BE249QFK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM01V1-B03370
€ 184,96*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
€ 287,40*
Ähnlich
ASUS BE24EQK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM05M1-B01370
€ 171,49*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
€ 180,00*
Ähnlich
ASUS BE279QFK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM04P1-B04370
€ 241,08*
Ähnlich
ASUS EyeCare VA279QG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM04J1-B01371
€ 144,53*
Ähnlich
ASUS EyeCare VP229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06B0-B05B70
€ 76,16*
Ähnlich
ASUS EyeCare VU279HFI-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM09IT-B01K70
€ 170,63*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY249HGR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06A3-B03A70
€ 106,45*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY279HF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM06D2-B02170
€ 129,12*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
€ 856,96*
Ähnlich
ASUS HA2441A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0900-B01M70
€ 502,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.