Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inca IMG-351 Maus rechts USB Typ-A Optisch 12800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INCA Gaming Maus IMG-351 12800 DPI, RGB, USB
INCA Gaming Maus IMG-351 12800 DPI, RGB, USB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119769980
Hersteller:
     Inca
Herst.-Nr.:
     IMG-351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Inca Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
149 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Kabeleigenschaften
Geflochten
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
12
Bewegung Auflösung
12800 DPI
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
12
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
60 G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.