Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EgoGear SC20-NS-BT-BK Gaming-Controller Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EgoGear SC20-NS-BT-BK Gaming-Controller Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
EgoGear SC20-NS-BT-BK Gaming-Controller Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
EgoGear SC20-NS-BT-BK Gaming-Controller Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
EgoGear SC20-NS-BT-BK Gaming-Controller Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
EgoGear SC20-NS-BT-BK Gaming-Controller Schwarz Bluetooth Gamepad Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119743842
Hersteller:
     EgoGear
Herst.-Nr.:
     SC20-NS-BT-BK
EAN/GTIN:
     5425025591602
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
gamepad
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Energie
Energiequelle
Akku
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
121 mm
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Richtungstasten, Menü-Taste, Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen
Analoge Daumensticks
Ja
Anzahl der Joysticks
2
Programmierbare Tasten
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Anzahl der Achsen
1
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.