Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORX Landroid Vision M800 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WORX Landroid Vision M800 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
WORX Landroid Vision M800 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
WORX Landroid Vision M800 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
WORX Landroid Vision M800 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
WORX Landroid Vision M800 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
WORX Landroid Vision M800 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
WORX Landroid Vision M800 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
WORX Landroid Vision M800 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
WORX Landroid Vision M800 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119699501
Hersteller:
     WORX
Herst.-Nr.:
     WR208E
EAN/GTIN:
     6925387185765
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter
Das tief trainierte neuronale Netzwerk von Landroid Vision bestimmt das zu mähende Gras, die zu vermeidenden Hindernisse und die nicht zu überquerenden Grenzen. Keine Installation, kein Ärger.

Dank einer Kombination aus HRD-Kamera und intelligenter KI benötigt der Worx Landroid Vision kein Begrenzungskabel, um innerhalb des Rasens zu bleiben. Das bedeutet für Sie keinerlei Installationsaufwand und keinen Ärger mit gebrochenem Kabel. Sein fortschrittliches neuronales Netzwerk verarbeitet Informationen und trifft Entscheidungen im Tempo von 0,05 Sekunden. Das Ergebnis ist eine hervorragende Hindernisvermeidung und zusätzliche Sicherheit für Haustiere, Wildtiere und Menschen. Vision ist zukunftssicher: Dank der Over-the-Air-Software-Updates wird er kontinuierlich auf den neuesten Stand der KI gebracht. Wie alle Landroid-Robotermäher ist auch der Vision mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, darunter die Cut-to-Edge-Funktion, das Multizonen-Management und der adaptive automatische Zeitplan. Der optionale LED-Scheinwerfer ermöglicht ein sicheres Mähen bei Nacht: Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotern erkennt der Vision nächtliche Tiere und hält sich von ihnen fern. Der Landroid Vision ist Teil der expandierenden Worx PowerShare, einer der vielseitigsten Akku-Plattformen, die Elektrowerkzeuge, Rasen- und Gartengeräte sowie Produkte des täglichen Lebens umfasst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
626 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
13500 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
800 m²
Schneideweite
190 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Schneidesystem
Rotorblätter
Kantenschneidefunktion
Ja
Mähzeitplan
Ja
Geeignet für einen Hang bis zu
30 %
Regensensor
Ja
Anzahl der Klingen
3
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Display-Typ
LCD
Geräuschpegel
59 dB
Multi-Zone Fähigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Rot, Silber
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Batterieladeanzeige
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.276,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,45*
€ 1.518,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,81*
€ 1.506,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,50*
€ 1.429,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,30*
€ 1.378,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,51*
€ 1.304,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.