Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTIGO Jackson Chill 2.0 Sport 590 ml Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
contigo Jackson Chill 2.0 SST 590ml Licorice
contigo Jackson Chill 2.0 SST 590ml Licorice
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119611298
Hersteller:
     Contigo
Herst.-Nr.:
     2181801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Öffnen, trinken und klicken – mit der Contigo AUTOPOP™ Water Bottle ist das ganz einfach! Per Knopfdruck öffnet sich der Ausgießer und ermöglicht das bequeme, einhändige Trinken unterwegs. Der breite Auslauf mit schnellem Durchfluss ist perfekt, wenn Sie in Eile sind und etwas trinken müssen. Wenn Sie mit dem Trinken fertig sind, klicken Sie den Deckel einfach wieder ein, um ihn vollständig zu verschließen und gegen Auslaufen, Schmutz und Dreck zu schützen. Ob Sie nun beim Training ins Schwitzen kommen oder am Schreibtisch arbeiten, Sie brauchen eine Wasserflasche, die Ihre Getränke auf jeden Fall kühl hält. Die doppelwandige Vakuumisolierung hält Getränke bis zu 24 Stunden lang kalt. Die Contigo AUTOPOP™ Water Bottle ist auslaufsicher und hat einen Druckknopfverschluss, der ein versehentliches Verschütten verhindert. Diese zu 100 % BPA-freie Wasserflasche hat außerdem einen praktischen Tragegriff für den einfachen Transport und einen Schutzdeckel, der Schmutz und Dreck fernhält. Erhältlich in 590 ml/20 oz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.5 mm
Tiefe
76.3 mm
Höhe
244 mm
Merkmale
Volumen (ml)
590 ml
Beste Verwendung
Sport
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Name der Farbe
Licorice
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Kalthaltezeit
24 h
Deckeltyp
Klappdeckel
Deckelfarbe
Schwarz
Verriegelungsart
Knopf
Leckdicht
Ja
Leichtgewicht
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Maßeinheit
ml
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Färbung
Monochromatisch
Doppelwand
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.