Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTIGO Ashland Sport 720 ml Tritan Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
contigo Ashland Tritanrenew 720ml Scuba
contigo Ashland Tritanrenew 720ml Scuba
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119611281
Hersteller:
     Contigo
Herst.-Nr.:
     2191381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Die Ashland-Trinkhalmflasche ist der perfekte Partner für mehr Flüssigkeitszufuhr und profitiert von der einzigartigen AUTOSPOUT™ Technologie von Contigo, die für 100%ige Auslaufsicherheit im geschlossenen Zustand sorgt. Das intuitive Design und die Einhandbedienung sorgen dafür, dass du dich voll und ganz auf deine Aktivitäten konzentrieren kannst, egal, ob es sich um einen intensiven Spinning-Kurs oder eine Runde auf dem Laufband handelt. Zusätzlich sichert die praktische Tastensperre den Ausguss, um ein Auslaufen während des Transports zu verhindern. Der Strohhalm selbst ist präzise abgewinkelt, damit du mühelos jeden Schluck genießen kannst, und lässt sich zur gründlichen Reinigung einfach zerlegen. Schutzabdeckung hält Schmutz fern, während der praktische Karabinerhaken sich direkt am Rucksack befestigen lässt. Nach einer anstrengenden Aktivität oder einem mühsamen Arbeitsweg kannst du den Flaschenkörper und den Deckel einfach in der Spülmaschine reinigen, damit sie am nächsten Tag wieder einsatzbereit sind. Die Contigo Ashland-Trinkflasche aus dem langlebigen und bruchsicheren TRITAN™ Renew Kunststoff von Eastman ist BPA-frei, EA-frei, lebensmittelecht und für den zuverlässigen täglichen Gebrauch geruchs-, geschmacks- und schmutzabweisend. Umdenken, wiederverwenden, recyceln und selbstbewusst trinken!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
267 mm
Merkmale
Volumen (ml)
720 ml
Beste Verwendung
Sport
Produktfarbe
Grün
Material
Tritan
Name der Farbe
Scuba
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Deckeltyp
Schnellverschlussdeckel
Deckelfarbe
Schwarz
Verriegelungsart
Knopf
Leckdicht
Ja
Leichtgewicht
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Maßeinheit
ml
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.