Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 30338L Taschenmesser Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 30338L Taschenmesser Multi-Tool-Messer
Victorinox 30338L Taschenmesser Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119549550
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     30338L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Nähschere
Schneiderschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Material Messer
Edelstahl
Anzahl Werkzeuge
37 Werkzeug
Scheren
Ja
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Zange
Ja
Korkenzieher
Ja
Schraubendreher
Ja
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
3,5 mm
Stanzwerkzeug
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.