Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P67589-H21 Internes Solid State Drive 2.5" 6,4 TB U.3 NVMe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HPE P67589-H21 Internes Solid State Drive 2.5" 6,4 TB U.3 NVMe
HPE P67589-H21 Internes Solid State Drive 2.5" 6,4 TB U.3 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119524207
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P67589-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
6400 GB
Schnittstelle
U.3
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.1 mm
Tiefe
222.3 mm
Höhe
139.7 mm
Gewicht
450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.679,46*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7.679,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.959,48*
€ 9.471,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.917,13*
€ 9.421,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.752,17*
€ 9.225,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.679,46*
€ 9.138,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.