Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 831641 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 831641 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n)
Hellum 831641 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11952053
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     831641
EAN/GTIN:
     4001233831641
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
LED Ketten
LED Lichterkette
Innenbeleuchtung, extra langer Fassungsabstand, teilbarer Stecker, Made in Germany

- Brennstellen: 15
- Kerzen-Typ: Kleinschaftkerze, 16 V
- Kerzen-Farbe: elfenbein
- Fassungsabstand: 70 cm
- Kerzen-Schaft: grün
- Zuleitung: 2 x 1,5 m
- Gesamtlänge: 12,8 m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
15 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.