Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 813012 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellum 813012 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n)
Hellum 813012 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11952052
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     813012
EAN/GTIN:
     4001233813012
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Innenbeleuchtung, extra langer Fassungsabstand, teilbarer Stecker, Made in Germany

- Brennstellen: 30
- Kerzen-Typ: Riffelkerze, 8 V
- Kerzen-Farbe: klar
- Kerzen-Schaft: weiß
- Fassungsabstand: 70 cm
- Zuleitung: 2 x 1,5 m
- Gesamtlänge: 23,3 m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 47,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,47*
€ 348,0393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,84*
€ 336,5796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,83*
€ 317,5277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,70*
€ 312,613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,82*
€ 283,0058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.