Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SOKW6420 Solarmodul 1000 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SOKW6420 Solarmodul 1000 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW6420 Solarmodul 1000 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119462824
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOKW6420
EAN/GTIN:
     4004005043662
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Solar Modul
Solarmodul
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
1000 W
Maximale Ausgangsspannung
230 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Eloxiertes Aluminium
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anzahl Zellen
108
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Lieferumfang
PV-Wechselrichter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1722 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
1134 mm
Gewicht
235000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,66*
€ 1.049,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,12*
€ 1.035,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,52*
€ 984,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,81*
€ 947,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,83*
€ 882,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.