Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 803006 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellum 803006 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n)
Hellum 803006 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11883921
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     803006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
LED Ketten
LED Lichterkette
Innenbeleuchtung, extra langer Fassungsabstand, teilbarer Stecker, Made in Germany

- Brennstellen: 30
- Kerzen-Typ: Schaftkerze, 8 V
- Kerzen-Farbe: elfenbein
- Kerzen-Schaft: grün
- Fassungsabstand: 70 cm
- Zuleitung: 2 x 1,5 m
- Gesamtlänge: 23,3 m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lichtfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 66,918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,55*
€ 476,6545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,40*
€ 469,336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,96*
€ 449,7724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 369,17*
€ 439,3123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,59*
€ 398,1621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.