Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 801545 Beleuchtungsdekoration 15 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 801545 Beleuchtungsdekoration 15 Lampen
Hellum 801545 Beleuchtungsdekoration 15 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11883920
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     801545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Innenbeleuchtung, extralanger Fassungsabstand, teilbarer Stecker

- Brennstellen: 15
- LED: warm-weiß
- Kerzen-Farbe: elfenbein
- Schaft: grün
- Fassungsabstand: 70 cm
- Gesamtlänge: 12,8 m
- Steckerzuleitung: 2 x 1,5 m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
15 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
Warmweiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.