Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair RM1200x Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC- Netzteil Corsair RM1200x SHIFT 80 Plus Gold ATX3.0 White (CP-9020276-EU)
PC- Netzteil Corsair RM1200x SHIFT 80 Plus Gold ATX3.0 White (CP-9020276-EU)
PC- Netzteil Corsair RM1200x SHIFT 80 Plus Gold ATX3.0 White (CP-9020276-EU)
PC- Netzteil Corsair RM1200x SHIFT 80 Plus Gold ATX3.0 White (CP-9020276-EU)
PC- Netzteil Corsair RM1200x SHIFT 80 Plus Gold ATX3.0 White (CP-9020276-EU)
PC- Netzteil Corsair RM1200x SHIFT 80 Plus Gold ATX3.0 White (CP-9020276-EU)
PC- Netzteil Corsair RM1200x SHIFT 80 Plus Gold ATX3.0 White (CP-9020276-EU)
PC- Netzteil Corsair RM1200x SHIFT 80 Plus Gold ATX3.0 White (CP-9020276-EU)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118729271
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020276-EU
EAN/GTIN:
     840006668688
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl der PATA power Verbindungen
4
SATA-Netzkabellänge
800 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
6
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
15 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
1200 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
100 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.