Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T128 Shifter Pack Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster T128 Shifter Pack Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox
Thrustmaster T128 Shifter Pack Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox
Thrustmaster T128 Shifter Pack Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox
Thrustmaster T128 Shifter Pack Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox
Thrustmaster T128 Shifter Pack Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118723388
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4460267
EAN/GTIN:
     3362934403690
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
lenkräder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
4100 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
2.6 A
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
4098 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Taste Handbremse, View button, Setting button, Richtungstasten, Menü-Taste, Schaltfläche Teilen
Gaming-Control Technologie
Analog
Knopfanzahl
13
Lenkrad-Drehwinkel
900 °
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.