Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager USB-A-Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager USB-A-Ladestation
POLY Voyager USB-A-Ladestation
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118674376
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     783R6AA
EAN/GTIN:
     197029632937
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Ladestation für die Serien Voyager Focus 2 und Voyager 4300 UC Headsets.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
POLY
Kompatibilität
Voyager Focus 2, Voyager 4300
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Logistikdaten
Ursprungsland
Mexiko
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
256 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.