Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Qubino Wave PRO 1PM Leistungsrelais Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly · Hutschiene · "Wave Pro 1PM" · Relais · max.16 A · 1 Phase · 1x 16A · Messfunktion · Z-Wave
Shelly · Hutschiene · "Wave Pro 1PM" · Relais · max.16 A · 1 Phase · 1x 16A · Messfunktion · Z-Wave
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118649181
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY QUBINO WAVE PRO 1PM
EAN/GTIN:
     3800235269107
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Halbleiterrelais
Produktfarbe
Rot
Leistung übertragen
25 mW
Maximum Innenabstand
40 m
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Wochenplan
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Reihe von Modulen
1
Fernbedienung
Ja
Transmitter-Reichweite
0 - 40 m
Frequenzband
868.4 GHz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
94 x 19 x 69 mm
Gewicht
61 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.3 W
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.