Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT2000T705SSD3 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 5.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial T705 2 TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD
Crucial T705 2 TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118638102
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2000T705SSD3
EAN/GTIN:
     649528940179
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
14500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
12700 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,17*
€ 432,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.