Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-5020BT-S Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-5020BT-S Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Aluminium, Weiß
KeySonic KSK-5020BT-S Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Aluminium, Weiß
KeySonic KSK-5020BT-S Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118603183
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     61010
EAN/GTIN:
     4250078173427
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die ultimative Mini-Tastatur für all Ihre Bedürfnisse
Ob im Büro oder unterwegs, unsere Mini-Tastatur ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf Stil, Funktionalität und Vielseitigkeit legen. Unsere Mini-Tastatur arbeitet zuverlässig mit Windows®, iOS® und Android™ Betriebssystemen. Das bedeutet, Sie können ohne Kompatibilitätsprobleme zwischen Ihren Geräten hin- und herwechseln. Die KSK-5020BT-S ist nicht nur funktional, das hochwertige und schlanke Design in Kombination mit den stylischen Wabentasten macht sie gleichfalls zu einem echten Blickfang am Arbeitsplatz.

Ein echter Blickfang
Die Tastatur KSK-5020BT-S besticht nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ihr hochwertiges, schlankes Aluminiumdesign. In stilvollem silber-weiß und mit stylischen Wabentasten verleiht die Tastatur jedem Arbeitsplatz einen edlen und hochwertigen Eindruck.

Unterhaltung leicht gemacht
Mit den Multimediatasten behalten Sie die volle Kontrolle: Ob Sie Videos ansehen oder Musik hören, die KSK-5020BT-S macht die entsprechende Steuerung kinderleicht. Und nicht nur die Kontrolle über Audio- und Videowiedergabe geht leicht von der Hand, sondern Sie steuern auch mühelos einige Officebefehle.

Unterstützt drei Betriebssysteme
Die KSK-5020BT-S wurde so entwickelt, dass sie mit Windows®, iOS® und Android™ nahezu betriebssystemunabhängig arbeitet. Mit dieser Vielseitigkeit können Sie mit nur einem Tastendruck, kabellos und mit maximaler Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und Systemen wechseln.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
307 x 115 x 36 mm
Tastaturgewicht
465 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Batteriekapazität
1.1 Wh
Wiederaufladbar
Ja
Arbeitsspannung
3.7 V
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
234 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
83
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Multimedia-Tasten
Ja
Antriebskraft
60 g
Bluetooth-Version
5.0
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A - USB Type-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
347 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
875 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.