Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P63879-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HPE P63879-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
HPE P63879-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118597803
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P63879-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.447,55*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10.447,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.824,56*
€ 12.881,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.763,85*
€ 12.808,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.540,17*
€ 12.542,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.447,55*
€ 12.432,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.