Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Citroen DS ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya Citroen DS ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Citroen DS ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118560143
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     58734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Markenname
Citroen
Ursprünglicher Modellname
Citroën DS
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Motortyp
Gebürstet
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Lagertyp
Kunststoffbuchse
Montage erforderlich
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
419 mm
Radabstand
239 mm
Breite
198 mm
Höhe
137 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 144,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-5341938
€ 88,86*
Sonstiges
Reely
RE-7857411
€ 20,76*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
€ 75,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.