Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 2000 mAh Zellen-Zahl: 6 Stick Tamiya


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619137-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7857411
EAN/GTIN:
     4064161230368
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 2000 mAh Zellen-Zahl: 6 Stick Tamiya

REELY NIMH SUB-C 2000MAH 7,2V TAMIYA

Transparenter Schrumpfschlauch mit schwarzen Batteriekappen

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Bauform: Stick · Gewicht: 297 g · Kapazität (mAh, Ah): 2000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ca. · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Spannung: 7.2 V · Stecksystem: Tamiya · Zellen-Zahl: 6

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Stick
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 133 x 45 x 25 mm (ca.)
Kapazität (mAh, Ah):
2000 mAh
Stecksystem:
Tamiya
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
ca.
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Herst.-Teilenr.:
RE-7857411
Zellen-Zahl:
6
Spannung:
7.2 V
Gewicht:
297 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupacks nimh, akkupack, Reely, RE-7857411, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 19,39*
1
€ 4,00*
ab € 13,99*
€ 20,89*
Lager 102
139
1
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 20,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.